CUFFIE BLUETOOTH L4 RLEPB-301

Codice art.: 4933478750
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 4933478750
copia
EAN / GTIN 4058546360320
copia
Codice del produttore 4933478750
copia
Numero-L L01780 2805
copia
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • La modalità JobSite Aware fornisce una consapevolezza della situazione controllabile riducendo al contempo l'intensità del forte rumore esterno
  • Digital Bluetooth© 5,1 collega i dispositivi e consente di ascoltare musica/podcast/audiobook/contenuti multimediali e di rispondere/rifiutare le chiamate telefoniche
  • Protezioni per l'udito certificate per l'Europa: EN 352-2:2020 (inserti auricolari SNR in silicone = 26 dB, inserti auricolari SNR in schiuma = 32 dB), EN 352-7:2020, EN 352-10:2020 e EN 352-9:2020)
  • La protezione acustica passiva è progettata per l'uso sul posto di lavoro ed è composta da tappi auricolari in silicone e schiuma
  • Fornito con inserti auricolari e alette in silicone e schiuma sostituibili
  • Abbastanza piccolo da non urtare con DPI o cappucci e cappucci
  • Abbastanza leggero da ridurre al minimo l'affaticamento dell'orecchio e stare a filo con l'orecchio
  • Fino a 10 ore di riproduzione con una sola ricarica
  • La custodia di ricarica USB REDLITHIUM™ offre un'autonomia fino a 70 ore con più ricariche nella custodia di ricarica
  • Un indicatore del livello di carica informa l'utente che la batteria è scarica

Proprietà:

  • Max. Durata: 10 h
  • Modello: Cuffie intrauricolari

Norma:

EN 352-2:2020, EN 352-7:2020, EN 352-9:2020, EN 352-10:2020

Fornitura:

1 batteria L4 B3, custodia di ricarica, cavo USB, auricolari, 3 paia di inserti auricolari in silicone, 3 paia di inserti auricolari in schiuma

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello