• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Smerigliatrice angolare a batteria a combustibile M18FSAG125x-0X.

Codice art.: 4933478428
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933478428
EAN / GTIN 4058546346195
Codice del produttore 4933478428
Numero-L L00800 1532

Descrizione

Descrizione:

  • In grado di fornire prestazioni pari a 1.200 W
  • Dimensioni della testa ridotte e alloggiamento della batteria ottimizzato: massima maneggevolezza
  • Impugnatura laterale antivibrazioni AVS
  • Sistema FIXTEC™ per sostituzione del disco senza attrezzi
  • Impugnatura ergonomica
  • Griglie antipolvere rimovibili, per proteggere il motore dalle polveri abrasive
  • Calotta a sgancio rapido: massima capacità di taglio e rapida regolazione
  • Protezione contro il riavvio accidentale
  • La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/pacchi batterie: 0
  • Tipo di batterie/pacchi batterie: Li-ion
  • Per tecnologia: Fuel
  • Velocità a vuoto: 8500
  • Diametro del disco: 125
  • Diametro del mandrino: 14
  • Fornito: HD Box
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 2,7 (M18 B5)
  • Peso con pacco batteria: 2,7
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Velocità di taglio [min_1]: 8500
  • Profondità di taglio max. Profondità di taglio [mm]: 33
  • Variante di prodotto: M18 FSAG125X-0X
  • Diametro del disco [mm]: 125
  • Tensione [V]: 18
  • Filettatura del mandrino: M14
  • Dotazione standard: Parapolvere sostituibile, cofano di protezione, impugnatura laterale antivibrazione, flangia, dado flangiato, chiave, sgancio rapido

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello