Disco abrasivo tascabile zircon sl50/125 K60

Codice art.: 4932472225
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4932472225
    EAN / GTIN 4058546326210
    Codice del produttore 4932472225
    Numero-L L00800 843

    Descrizione

    Descrizione:

    • Alta qualità della della grana Zirconio con lunga durata su materiali ferrosi e acciaio Inox
    • Adatto a materiali ferrosi, acciaio inox V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
    • Platorello in fibra naturale che consente basse vibrazioni e rumori, no polveri nocive ed ecologico
    • Paltorello flessibile che si adatta perfettamente al pezzo da trattare
    • Made in Germany
    • Gli ordini devono essere in multipli di 10 pz
    • Velocità ideale di sgrossatura: Ø 115 mm: 7.000-8.000 giri/min Ø 125 mm: 6.000-7.000 giri/min
    • Applicazioni: Meteriali ferrosi, acciaio Inox V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
    • Ordinabile solo ed esclusivamente in confezione da 10 pezzi
    • Quantità minima ordinabile è di 10 pezzi o multipli di 10 ( 10, 20, 30, …) di ogni referenza

    Proprietà:

    • Diametro del foro [mm]: 22,2
    • Diametro del disco: 125
    • Contenuto della confezione: 1
    • Variante di prodotto: Disco lamellare Zirconium 125 mm / Grana 60
    • Diametro del disco [mm]: 125

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello