Pressa cordless M18ONEBLHPT-302C V-SET

Codice art.: 4933478308
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza di serraggio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4933478308
    EAN / GTIN 4058546344993
    Codice del produttore 4933478308
    Numero-L L00800 2037

    Descrizione

    Descrizione:

    • Motore Brushless: fino al 10% più veloce in pressatura e fino al 20% di maggiore autonomia
    • Indicatore di pressatura FORCE LOGIC™: fornisce conferma visiva di corretta connessione
    • Utilizzabile con una sola mano per applicazioni sopra testa e in spazi ristretti
    • Il Sistema ONE-KEY™ fornisce report sulle applicazioni eseguite, consultabili tramite App o su piattaforma online
    • Il sistema ONE-KEY™ fornisce una piattaforma di inventario digitale per localizzazione degli utensili e prevenzione di furto e smarrimento
    • Comunicazione tra l'utensile e la batteria: l'utensile non esegue la pressatura se non è in grado di completare la giunzione a causa di insufficiente carica della batteria
    • Consente di pressare tubi metallici fino a 108 mm e tubi compositi da 110 mm
    • Attacco universale per ganasce, compatibilità con i sistemi più comuni sul mercato
    • L'elettronica REDLINK™ fornisce protezione al sovraccarico per utensile e batteria garantendo maggiore durata
    • Luce LED e indicatore stato di carica della batteria
    • Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

    Proprietà:

    • Batteria inclusa: 2 x M18 HB3
    • Batteria: ioni di litio
    • Capacità della batteria [Ah]: 3,0
    • Sistema di batteria: M18
    • Tipo di batterie/batterie: ioni di litio
    • Per tecnologia: carburante
    • Fornito: Valigia di trasporto
    • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 HB3)
    • Peso con pacco batteria: 2,9
    • Caricatore incluso: M12-18 FC
    • Variante di prodotto: M18 ONEBLHPT-302C V-SET
    • Tensione [V]: 18
    • Dotazione standard: 3 x ganasce a V (15/22/28 mm)

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello