Aspirapolvere senza fili M18FCVL-0

Codice art.: 4933478185
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933478185
EAN / GTIN 4058546341183
Codice del produttore 4933478185
Numero-L L00800 1136

Descrizione

Descrizione:

  • Motore Brushless POWERSTATE™ per aspirazione multi ciclonica, ideale per grossi detriti
  • Pulizia più efficace grazie alla spazzola da pavimento motorizzata
  • Filtro HEPA con efficienza di raccolta polveri 99.97% (particelle inferiori a 0,3 micron)
  • Serbatoio da 0.95 l per facile rimozione dei detriti
  • Fino a 17 minuti di autonomia con batteria M18™ 5.0 Ah
  • Cambio rapido degli accessori per utilizzo su pavimento, superfici a media altezza o sopra testa
  • Sistema incorporato per trasporto di tubo, bocchetta per fessure, bocchetta multifunzione e bocchetta a spazzola
  • Tubo estendibile fino a 1.2 m per massima portata e versatilità
  • Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Sistema di batterie: M18
  • Tipo di batterie/pacchi batterie: Li-ion
  • Per tecnologia: Carburante
  • Fornito: in scatola
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 4. 8 (M18 B5)
  • Peso con batteria: 4,8
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Variante di prodotto: M18 FCVL-0
  • Diametro del tubo [mm]: 40
  • Tensione [V]: 18

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello