Multitool per batterie del combustibile M12FMT-422X.

Codice art.: 4933472239
copia
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Numero di batterie contenute 1
Tensione batteria 12 V
Tipo di prodotto Oscillatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933472239
copia
EAN / GTIN 4058546326357
copia
Codice del produttore 4933472239
copia
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il motore brushless POWERSTATE™ garantisce massime prestazioni sui materiali più duri
  • Velocità regolabile: 10.000 - 20.000 oscillazioni per minuto
  • Minime vibrazioni: 4,56 m/s², per massima produttività e sicurezza
  • Oscillazione 1,8° destra/sinistra per applicazioni rapide
  • Fino a 59 tagli su rovere 25 mm x 50 mm
  • L'elettronica REDLINK PLUS™ fornisce maggiore protezione al sovraccarico per utensile e batteria garantendo maggiore durata nelle applicazioni gravose
  • Sistema FIXTEC™ per cambio accessorio senza attrezzi, compatibile con la maggior parte degli accessori presenti sul mercato
  • Luce LED per illuminare l'area di applicazione
  • Fornito con adattatore, lama da taglio e da levigatura, 5 fogli abrasivi e un adattatore DEK26
  • La batteria REDLITHIUM™ garantisce una costruzione avanzata del pacco batteria e prestazioni costanti, per offrire maggiore autonomia e massimizzare la vita della batteria
  • Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 1 x M12 B4
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: 1 x 4.0/ 1 x 2.0
  • Sistema di alimentazione: M12
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 2
  • Tipo di batterie/batterie ricaricabili: Li-ion
  • Per tecnologia: Fuel
  • Fornito: HD Box
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1,6 (M12 B2)
  • Peso con pacco batteria: 1,6
  • Caricatore incluso: C12 C
  • Velocità a vuoto [min_1]: 10.000 - 20.000
  • Massima velocità a vuoto: 20000
  • Minima velocità a vuoto: 20000
  • Massima velocità a vuoto: 20000
  • min. Velocità a vuoto: 10000
  • Variante del prodotto: M12 FMT-422X
  • Tensione [V]: 12
  • Dotazione standard: La fornitura comprende: 1x adattatore, 1x lama OSC 112 per taglio a tuffo, 1x piastra di levigatura, fogli abrasivi: 3x K60, 3 x K80, 3 x K120, 3 x K240, adattatore per sistema di aspirazione esterno, arresto di profondità, 1x chiave esagonale

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello