• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pinza per batterie M18FNCS18GS-0X.

Codice art.: 4933471942
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Sparachiodi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933471942
EAN / GTIN 4058546298418
Codice del produttore 4933471942
Numero-L L00800 745

Descrizione

Descrizione:

  • Fissaggio preciso e rapido anche su legni duri
  • Minimo tempo tra lo sparo di una graffa e la successiva
  • Minima manutenzione
  • Molteplici ugelli di sparo garantiscono finiture precise
  • Blocco dell'utensile prima di esaurire le graffe nel caricatore
  • Adatto a greffe da 9,5 mm a 38 mm
  • Fino a 1.200 graffette con una batteria da 2.0 Ah M18™ REDLITHIUM™
  • Luce LED per illuminare l'area di applicazione
  • La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/ batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/ batterie ricaricabili: Li-ion
  • Per tecnologia: Fuel
  • Fornito: HD Box
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 2,8 (M18 B2)
  • Peso con pacco batteria: 2,8
  • Caricabatteria incluso: Nessun caricabatteria incluso
  • Variante di prodotto: M18 FNCS18GS-0X
  • Tensione [V]: 18

Fornitura:

Nessuna batteria inclusa, nessun caricabatterie incluso, scatola HD

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello