Pompa a pressione dell'acqua cordless M18BTP-0

Codice art.: 4933471494
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Codice articolo 4933471494
    EAN / GTIN 4058546293932
    Codice del produttore 4933471494
    Numero-L L00800 220

    Descrizione

    Descrizione:

    • Pompa per il trasferimento di acque chiare alimentata a batteria 18V
    • Il peso di 3.4 kg la rende più leggera delle pompe a filo equivalenti e garantisce le medesime prestazioni
    • Portata 1817 l/h, può pompare 908 l di acqua con una batteria M18™ (5,0 Ah)
    • L'elettronica REDLINK™ riconosce quando l'utensile ha terminato di pompare acqua e lo disattiva
    • Il girante della pompa flessibile e il potente motore generano un'altezza di pescaggio fino a 5,5 m e un'altezza di sollevamento fino a 23 m
    • Ricezione con filetto maschio BSPT da 3/4˝ per tubi dell'acqua standard (si consiglia l'utilizzo di un tubo con diametro interno di 19 mm)
    • Solo per acque chiare prive di detriti
    • Piattaforma 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

    Proprietà:

    • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
    • Batteria: Li-ion
    • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
    • Sistema di batterie: M18
    • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 0
    • Tipo di batterie/batterie ricaricabili: Li-ion
    • Per tecnologia: spazzolato
    • Fornito: in scatola
    • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 4. 1 (M18 B5)
    • Peso con batteria: 4,1
    • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
    • Stazione di ricarica disponibile: No
    • Variante del prodotto: M18 BTP-0
    • Tensione [V]: 18

    Fornitura:

    Nessuna batteria inclusa, nessun caricabatterie incluso, nella confezione

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello