Telecamera d'ispezione M18SIC36 36m.

Codice art.: 4933471413
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Videocamera per endoscopia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933471413
EAN / GTIN 4058546290412
Codice del produttore 4933471413
Numero-L L00800 4282

Descrizione

Descrizione:

  • Sonda video HD 1080 25 mm con zoom panoramico, consente precisi ingrandimenti
  • Sonda dotata di 12 LED per massima illuminazione della tubazione
  • Sonda lunga 36 m e diametro 9 mm per le condutture più lunghe
  • Tamburo isolato per migliore contenimento dei detriti
  • Tamburo con supporto di gomma
  • Spallacci per facilitare il trasporto
  • Sonda integrata compatibile con la maggior parte dei localizzatori presenti sul mercato: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz
  • TICK™ incorporato per utilizzare il sistema ONE-KEY™: fornisce report personalizzati nonché funzione di inventario, personalizzazione e tracciamento, per una gestione completa dell’utensile
  • Fornito con 1 supporto da 100 mm e 1 supporto da 75 mm
  • Da utilizzarsi con Smart Hub M18 SISH e con un device esterno per la visualizzazione delle immagini, come M18 SIM oppure smartphone o tablet

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/batterie ricaricabili: ioni di litio
  • Fornito: in scatola
  • Peso [kg]: 12. 4
  • Caricabatterie incluso: Nessun caricabatterie incluso
  • Variante di prodotto: M18 SIC36
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: 1 stella di guida da 100 mm, 1 stella di guida da 64 mm, 1x kit di messa a terra

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello