Telecamera d'ispezione M18SIC60 60m.

Codice art.: 4933471412
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile per ispezioni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933471412
EAN / GTIN 4058546290405
Codice del produttore 4933471412

Descrizione

Descrizione:

  • Sonda video HD 1080 con zoom panoramico, consente precisi ingrandimenti
  • Sonda dotata di 20 LED per massima illuminazione della tubazione
  • Sonda lunga 60 m e diametro 11 mm per le condutture più lunghe, supera angoli 90° 75 mm
  • Tamburo isolato per migliore contenimento dei detriti
  • Tamburo con supporto di gomma
  • Maniglia estensibile per facilitare il trasporto
  • Sonda integrata compatibile con la maggior parte dei localizzatori presenti sul mercato: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz
  • Localizzatore della sonda incorporato
  • TICK™ incorporato per utilizzare il sistema ONE-KEY™: fornisce report personalizzati nonché funzione di inventario, personalizzazione e tracciamento, per una gestione completa dell’utensile
  • Fornito con 1 supporto da 100 mm e 1 supporto da 75 mm
  • Da utilizzarsi con Smart Hub M18 SISH e con un device esterno per la visualizzazione delle immagini, come M18 SIM oppure smartphone o tablet

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/batterie ricaricabili: ioni di litio
  • Fornito: in scatola
  • Peso [kg]: 20. 5
  • Caricabatterie incluso: nessun caricabatterie incluso
  • Variante di prodotto: M18 SIC60
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: 1 stella guida da 115 mm, 1 stella guida da 75 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello