Descrizione:
- Potente motore da 1250 W PROTECTOR - motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Funzione RAPIDSTOP™ per una velocità di blocco del disco senza eguali: meno di 2 secondi
- Design molto compatto: circonferenza corpo macchina di solo 160 mm per una maneggevolezza ineguagliabile
- Avviamento morbido
- Protezione contro il riavvio accidentale (LLO)
- Protezione dal sovraccarico
- Frizione di sicurezza contro il contraccolpo
- Nuovo sistema FIXTEC™ integrato per un rapido cambio del disco (senza attrezzi)
- Cambio disco e regolazione carter senza attrezzi
- Impugnatura laterale anti-vibrazione
Proprietà:
- Sistema di alimentazione: Utensili elettrici
- Tecnologia: Spazzolato
- Velocità a vuoto: 12000
- Diametro del disco: 125
- Diametro del mandrino: 14
- Fornito: Valigia di trasporto
- Peso [kg]: 2,5
- Velocità a vuoto [min_1]: 12.000
- Potenza assorbita [W]: 1250
- Profondità di taglio max. Profondità di taglio [mm]: 33
- Variante di prodotto: AGV 13-125 XSPDEB KIT
- Diametro ruota [mm]: 125
- Filettatura mandrino: M14
Fornitura:
Copertura protettiva, impugnatura laterale, dado di bloccaggio FIXTEC, set di bloccaggio, cavo di alimentazione, valigetta di trasporto