• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Fresa per barra filettata a batteria M18BLTRC-522X.

Codice art.: 4933471151
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 4933471151
EAN / GTIN 4058546287795
Codice del produttore 4933471151
Numero-L L00800 238

Descrizione

Descrizione:

  • La taglia barre filettate M18™ garantisce un taglio delle barre filettate preciso e veloce
  • Il motore brushless offre la possibilità di tagliare barre filettate M6, M8, M10 e M12 in acciaio dolce o barre filettate da M6, M8 e M10 in acciaio inossidabile, con un'autonomia di 300 tagli con una batteria (2,0 Ah)
  • Ganasce incluse per il taglio delle più comuni barre filettate sul mercato: M6,M8, M10 e M12
  • Design ergonomico per facile allineamento di taglio e migliore visibilità sull'applicazione
  • Utensile bilanciato e semplice da utilizzare, ideale anche in applicazioni sopra testa
  • Impugnatura centrale per utilizzo con una mano sola
  • Le ganasce si aprono automaticamente una volta che il taglio è stato effettuato
  • Lunghezza minima di taglio 3,8 cm
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 1 x M18 B5
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: 1 x 5.0/ 1 x 2.0
  • Sistema di alimentazione: M18
  • Numero di batterie/batterie: 2
  • Tipo di batterie/batterie: Li-ion
  • Tecnologia: Brushless
  • Fornito: HD Box
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 3,9 (M18 B2)
  • Peso con pacco batteria: 3,9
  • Caricatore incluso: M12-18 C
  • Variante di prodotto: M18 BLTRC-522X
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: testa di taglio ad asta quadrupla filettata M6-M12

Fornitura:

Testa di taglio a barra filettata quadrupla M6-M12 Pacco batteria 1 x 5,0 / 1 x 2,0 Ah, caricatore M12-18 C, scatola HD

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello