• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Troncatrice elettrica ms216sb

Codice art.: 4933471055
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933471055
EAN / GTIN 4058546286835
Codice del produttore 4933471055

Descrizione

Descrizione:

  • Potente motore da 1800W per elevate performance
  • Estremamente compatta grazie ai binari di scorrimento verticali integrati
  • Rientro automatico della testa e possibilità di blocco
  • Laser integrato per la massima precisione
  • Base di acciaio con gradi di angoli presegnati per una maggiore accuratezza di taglio
  • Blocco leva manuale che permette all'utilizzatore di ripetere tagli in modo confortevole e senza fatica
  • Pratico e semplice sistema di orientamento dell'angolazione
  • Luce LED integrata per un'ottima illuminazione dell'area di taglio
  • Facile cambio lama
  • Solida base per una maggior durata e massima precisione
  • Compatibile con tutti i banchi portatroncatrice Milwaukee (MSL 1000, MSL 2000, MSL 3000)
  • Regolazione taglio inclinato di 48° a sinistra e -2° a destra
  • Fornita con morsetto ferma pezzo, lama 48 denti

Proprietà:

  • Diametro del foro [mm]: 30
  • Velocità a vuoto: 6000
  • Diametro della lama: 216
  • fornitura: in cartone
  • Peso [kg]: 14. 5
  • Velocità a vuoto [min_1]: 6000
  • Potenza assorbita [W]: 1800
  • Variante del prodotto: MS 216 SB
  • Diametro della lama [mm]: 216
  • Dotazione standard: dispositivo di bloccaggio del pezzo, lama a 48 denti, utensile per il cambio della lama, cavo di rete da 3 m

Fornitura:

Dispositivo di bloccaggio del pezzo, lama da 48 denti, attrezzo per cambio lama, cavo di alimentazione da 3 m

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello