Banco da lavoro msl3000

Codice art.: 4933411565
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Tavolo da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933411565
EAN / GTIN 4002395236213
Codice del produttore 4933411565
Numero-L L00820 97
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Dotato di ruote per facilitare il trasporto su terreni irregolari
  • Lunghezza 1,2 m
  • Estensione massima fino a 3,00 m
  • Portata max 250 kg
  • Gambe regolabili per maggiore stabilità
  • Altezza di lavoro 81 cm
  • Facile regolazione
  • Rapido assemblaggio
  • Rulli di scorrimento per gestire più facilmente i materiali più grandi
  • Adatto per tutte le troncatrici Milwaukee

Proprietà:

  • Fornito: in cartone
  • Peso [kg]: 23,0
  • Variante di prodotto: MSL 3000
  • Disposizione standard: solo tavolo da lavoro

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello