• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Smerigliatrice angolare elettrica AGV13-125XSPDEB

Codice art.: 4933464998
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933464998
EAN / GTIN 4058546229436
Codice del produttore 4933464998
Numero-L L00800 298

Descrizione

Descrizione:

  • Potente motore da 1250 W PROTECTOR - motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
  • Funzione RAPIDSTOP™ per una velocità di blocco del disco senza eguali: meno di 2 secondi
  • Design molto compatto: circonferenza corpo macchina di solo 160 mm per una maneggevolezza ineguagliabile
  • Avviamento morbido
  • Protezione contro il riavvio accidentale (LLO)
  • Protezione dal sovraccarico
  • Frizione di sicurezza contro il contraccolpo
  • Nuovo sistema FIXTEC™ integrato per un rapido cambio del disco (senza attrezzi)
  • Cambio disco e regolazione carter senza attrezzi
  • Impugnatura laterale anti-vibrazione

Proprietà:

  • Sistema di alimentazione: utensili elettrici
  • Per tecnologia: spazzolato
  • Velocità a vuoto: 12000
  • Diametro del disco: 125
  • Diametro del mandrino: 14
  • Fornito: in scatola
  • Peso [kg]: 2. 5
  • Velocità a vuoto [min_1]: 12.000
  • Potenza assorbita [W]: 1250
  • Profondità di taglio max. Profondità di taglio [mm]: 33
  • Variante di prodotto: AGV 13-125 XSPDEB
  • Diametro ruota [mm]: 125
  • Filettatura mandrino: M14

Fornitura:

Copertura protettiva, impugnatura laterale, dado di bloccaggio FIXTEC, set di bloccaggio, cavo di alimentazione

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello