Interruttore carburante mx MXFDH2528H-602

Codice art.: 4933464877
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 6 Ah
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Martello perforatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933464877
copia
EAN / GTIN 4058546228224
copia
Codice del produttore 4933464877
copia
Numero-L L00800 3628
copia
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il primo martello demolitore con attacco da 28 mm Hex a batteria, garantisce le stesse prestazioni degli utensili alimentati a filo, a miscela o ad aria compressa
  • Fornisce un'energia in battuta di 64 J, per le applicazioni più dure
  • La tecnologia anti-vibrazioni permette all'utilizzatore di lavorare tutto il giorno senza essere esposto a pericolosi livelli di vibrazione e rumore
  • Minime vibrazioni (5,17 m/s²) consentono un utilizzo prolungato di oltre 7 ore
  • Demolisce con estrema rapidità grazie ai 1300 BPM, garantisce la massima produttività in tutte le applicazioni
  • Demolisce fino a 2 tonnellate di cemento o crea una traccia di 12 m (profonda 20 cm e larga 30 cm) con una batteria MXF XC406
  • La vita utile dell'utensile è paragonabile ad attrezzi similari alimentati a filo, l'indicatore di manutenzione avvisa l'utilizzatore in caso di necessità di aggiungere lubrificante dopo 40 ore
  • Il sistema MX FUEL™ permette di raggiungere nuovi orizzonti a batteria: prestazioni delle soluzioni a benzina, a filo o pneumatiche, eliminando i pericoli associati ad emissioni, rumore, vibrazioni, inciampo nonché manutenzione complessa
  • Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
  • Carrello per il trasporto MXF DHT disponibile separatamente: dotato di 4 scomparti per lo stoccaggio di scalpelli, 1 scomparto per caricabatterie e batteria di riserva, cinghie per assicurare il martello demolitore durante il trasporto
  • Fornito con 1 x scalpello a punta 28 mm Hex (4932459774), 1 x scalpello a punta piatta 28 mm Hex ⌀35 mm (4932459775)

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 2 x MXF XC406
  • Batteria: ioni di litio
  • Capacità della batteria [Ah]: 6. 0
  • Sistema di batteria: MX FUEL
  • Numero di batterie/ batterie ricaricabili: 2
  • Tipo di batterie/ batterie ricaricabili: Li-ion
  • Per tecnologia: Fuel
  • Fornito: in scatola
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 29,6 (MXF XC406)
  • Peso con pacco batteria: 29. 6
  • Contenuto: 1 scalpello a punta da 28 MM (4932459774), 1 scalpello piatto da 28 MM (4932459775)
  • Caricatore incluso: MXF C
  • max. Energia d'impatto singola: 64
  • Variante di prodotto: MXF DH2528H-602
  • Energia d'impatto [EPTA] [J]: 64
  • Dotazione standard: 1 scalpello a punta esagonale da 28 mm (4932459774), 1 scalpello piatto esagonale da 28 mm (4932459775)

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello