Martello combinato PH26T

Codice art.: 4933464580
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Martello combinato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933464580
EAN / GTIN 4058546225254
Codice del produttore 4933464580
Numero-L L00800 524

Descrizione

Descrizione:

  • Tassellatore potente, resistente e compatto per applicazioni di foratura in muratura e calcestruzzo
  • Battuta massima di 2,4 J con percussioni al minuto di elevata fascia
  • Potente motore da 800 W anche per le applicazioni più gravose
  • Ottimizzato per fori da 6 a 16 mm
  • Frizione di sicurezza per la salvaguardia dell'operatore in caso di bloccaggio della punta
  • La versione X viene fornita con mandrino FIXTEC™ per punte codolo cilindrico
  • Fornito con cavo da 4 metri

Proprietà:

  • Diametro di foratura per calcestruzzo: 26
  • Diametro di foratura per legno: 30
  • Diametro di foratura per acciaio: 13
  • Fornito: Valigetta per il trasporto
  • Peso [kg]: 2,4
  • Potenza assorbita [W]: 800
  • Diametro max. Diametro di foratura nell'acciaio [mm]: 13
  • Energia massima di impatto singola: 2,4
  • Variante di prodotto: PH 26 T
  • Energia di impatto [EPTA] [J]: 2,4

Fornitura:

Cavo di rete 4 m, maniglia aggiuntiva con arresto di profondità, valigetta di trasporto.

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello