• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Martello perforatore SDS+ MX4 12X310 - 1 parte

Codice art.: 4932352034
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Punta per pietra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932352034
EAN / GTIN 4002395366910
Codice del produttore 4932352034
Numero-L L00860 9

Descrizione

Descrizione:

  • Unico blocco a 4 taglienti al carburo (4x90°)
  • Per fori perfettamente rotondi e un ancoraggio ottimale
  • Geometria a 4 scanalature, assicura la massima estrazione di polveri e detriti
  • Punta di centraggio per una facile centratura e la massima precisione del foro
  • Unico blocco in carburo saldato sul corpo della punta per diam
  • 5-8mm
  • Maggior quantità di Carburo porta ad avere una maggiore durata
  • 4 denti demolitori producono micro fratture nel cemento che aumentano la velocità
  • Polverizzano il materiale più efficentemente
  • 20% più veloce rispetto ai concorrenti
  • Smussatura laterale del tagliente per una maggiore resistenza in cemento armato
  • Queste punte sono 4 volte più durature vs le punte a 2 taglienti
  • Nuovo design della spalla che si assottiglia con l’avvicinarsi al tagliente per una migliore estrazione polveri, velocità e minimizzare l'attrito
  • Fino a 20% più fori per carica vs concorrenti
  • Made in Germany

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro [mm]: 260
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: SDS-Plus MX4 12 x 310 - 1 pz

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello