Descrizione:
- Il nuovo potente motore brushless fornisce fino al 40% in più di coppia massima rispetto al modello precedente - fino a 82 Nm
- Misura solo 180 mm di lunghezza complessiva
- Nuovo mandrino in metallo da 13 mm per una maggior ritenuta del porta inserti e miglior grip
- Elettronica REDLINK™ per una maggiore protezione contro il sovraccarico e una maggiore durata della batteria
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Velocità ottimizzata per applicazioni di foratura e avvitatura (0-550 / 0-1800 g/min)
- Stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Gancio per la cintura completamente in metallo
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™
Proprietà:
- Batteria inclusa: 2 x M18 B5
- Batteria: ioni di litio
- Capacità batteria [Ah]: 5. 0
- Sistema di batterie: M18
- Numero di batterie/pacchi batterie: 2
- Tipo di batterie/pacchi batterie: Li-ion
- Diametro della punta per legno: 76
- Diametro della punta per acciaio: 13
- Apertura mandrino [mm]: 13
- Tecnologia: Brushless
- Fornito: HD Box
- Peso con batteria [EPTA] [kg]: 2,1 (M18 B5)
- Peso con pacco batteria: 2,1
- Carica inclusa: M12-18 FC
- Stazione di ricarica disponibile: Sì
- Tempo di ricarica della batteria: 59
- Diametro max. Diametro di foratura nel legno [mm]: 76
- Diametro max. Diametro di foratura nell'acciaio [mm]: 13
- Diametro massimo del mandrino: 13
- Torsione massima [Nm]: 82
- Tasso di corsa max. Velocità di corsa [min_1]: 0 - 28.800
- Variante di prodotto: M18 BLPD2-502X
- Tensione [V]: 18
- Caratteristiche standard: clip da cintura, impugnatura supplementare
Fornitura:
2 batterie agli ioni di litio rossa da 18 V / 5,0 Ah, caricabatterie rapido M12-18 FC, scatola HD, clip da cintura, impugnatura laterale