Trapano cordless M18BLDD2-502X.

Codice art.: 4933464515
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Trapano avvitatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4933464515
    EAN / GTIN 4058546224608
    Codice del produttore 4933464515
    Numero-L L00800 226

    Descrizione

    Descrizione:

    • Il nuovo potente motore brushless fornisce fino al 40% in più di coppia massima rispetto al modello precedente - fino a 82 Nm
    • Misura solo 180 mm di lunghezza complessiva
    • Nuovo mandrino in metallo da 13 mm per una maggior ritenuta del porta inserti e miglior grip
    • Elettronica REDLINK™ per una maggiore protezione contro il sovraccarico e una maggiore durata della batteria
    • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
    • Velocità ottimizzata per applicazioni di foratura e avvitatura (0-550 / 0-1800 g/min)
    • Stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
    • Gancio per la cintura completamente in metallo
    • Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

    Proprietà:

    • Batteria inclusa: 2 x M18 B5
    • Batteria: ioni di litio
    • Capacità della batteria [Ah]: 5. 0
    • Sistema di batterie: M18
    • Numero di batterie/pacchi batterie: 2
    • Tipo di batterie/pacchi batterie: Li-ion
    • Diametro di foratura per legno: 76
    • Diametro di foratura per acciaio: 13
    • Apertura mandrino [mm]: 13
    • Tecnologia: Fuel
    • Fornito: HD Box
    • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B5)
    • Peso con pacco batteria: 2,0
    • Caricatore incluso: M12-18 FC
    • Stazione di ricarica disponibile: Sì
    • Tempo di ricarica della batteria: 59
    • Diametro max. Diametro di foratura nel legno [mm]: 76
    • Diametro max. Coppia [Nm]: 82
    • Variante del prodotto: M18 BLDD2-502X
    • Tensione [V]: 18
    • Caratteristiche standard: Clip da cintura, impugnatura laterale

    Fornitura:

    2 batterie agli ioni di litio rossa da 12 V / 5,0 Ah, caricabatterie rapido M12-18 FC, scatola HD, clip da cintura, impugnatura laterale

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello