Descrizione:
- Il motore ad alte performance MILWAUKEE® garantisce dalle 14.000 alle 24.000 oscillazioni a vuoto al minuto
- L'elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la btteria contro il sovraccarico garantendo una maggiore durata
- Rotella er selezionare 6 differenti velocità in base alla tipologia di applicazione
- Contenitore raccogli polvere con filtro interno per non disperdere la polvere
- Platorello universale per una rapida sostituzione dei dischi abrasivi
- Peso leggero - solo 1.6 kg
- Con adattatore per poter agganciare tutti gli aspiratori Milwaukee®
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™
Proprietà:
- Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
- Batteria: Li-ion
- Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
- Sistema di batterie: M18
- Numero di batterie/batterie ricaricabili: 0
- Tipo di batterie/batterie ricaricabili: Li-ion
- Larghezza della mola: 125
- Per tecnologia: Spazzolata
- Velocità a vuoto: 12000
- Fornito: in scatola
- Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1. 6 (M18 B5)
- Peso con batteria: 1,6
- Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
- Stazione di ricarica disponibile: No
- Velocità di rotazione [min_1]: 12.000
- Variante del prodotto: M18 BOS125-0
- Dischi abrasivi , Dimensioni carta abrasiva [mm]: 125
- Tensione [V]: 18
- Dotazione standard: sacchetto per la polvere, adattatore di aspirazione, adattatore di prolunga, 2 carte abrasive
Fornitura:
2 fogli abrasivi, sacchetto per la polvere, adattatore per l'aspirazione della polvere, adattatore per prolunga