Compressore batteria M12Bi-0

Codice art.: 4933464124
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tensione batteria 12 V
Numero di batterie contenute 0
Tipo di prodotto Compressore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933464124
copia
EAN / GTIN 4058546220693
copia
Codice del produttore 4933464124
copia
Numero-L L00800 2474
copia
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Compressore compatto in grado di gonfiare rapidamente pneumatici per auto e furgoni
  • Dotato di motore e pompa efficienti
  • Supporti in gomma antivibrazione
  • Sistema di spegnimento automatico una volta raggiunta la pressione selezionata
  • Display LCD con un indicatore di pressione e dello stato di carica della batteria
  • Predisposizione per riporre tubo e accessori sull'utensile
  • La batteria REDLITHIUM™ garantisce una costruzione avanzata del pacco batteria e prestazioni costanti, per offrire maggiore autonomia e massimizzare la vita della batteria (batteria venduta separatamente)
  • Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™
  • Fornito ugello di gonfiaggio e adattatori ad ago, Presta e Schrader

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M12
  • Numero di batterie: 0
  • Tipo di batterie: ioni di litio
  • Per tecnologia: spazzolato
  • Consegnato: in scatola
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1. 6 (M12 B2)
  • Peso con batteria: 1,6
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Variante del prodotto: M12 BI-0
  • Tensione [V]: 12
  • Dotazione standard: La fornitura comprende: ago a sfera, adattatore per valvola auto, adattatore per valvola Schrader, adattatore per valvola Presta

Fornitura:

Ago a sfera, adattatore per valvola auto, adattatore per valvola Schrader, adattatore per valvola Presta

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello