Lampada a penna led in alluminio ipl

Codice art.: 4933459440
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lampade da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933459440
copia
EAN / GTIN 4058546011017
copia
Codice del produttore 4933459440
copia
Numero-L L00800 5061
copia
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™ in grado di fornire 100 lumen, con raggio luminoso fino a 30 m
  • Corpo in alluminio con impugnatura zigrinata, resistente agli impatti e alla corrosione
  • Classe di protezione IP67, resiste a immersione in acqua fino a 1 m
  • Rivestimento in gomma protettiva
  • Clip rimovibile
  • Pulsante di accensione continua e temporanea
  • 2 x AAA incluse

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 2 x AAA
  • Batteria: 2 x AAA
  • Tipo di batterie/pacchi batteria: 2 x AAA
  • Per tecnologia: TRUEVIEW™
  • Fornito: Blister
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 0,10 (2 x AAA)
  • Peso con pacco batteria: 0,10
  • Variante di prodotto: IPL-LED
  • Tensione [V]: 3,0

Fornitura:

Volume di consegna: 2 batterie AAA

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello