Troncatrice a batteria M18FMS254-0

Codice art.: 4933451729
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Sega

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933451729
copia
EAN / GTIN 4002395279418
copia
Codice del produttore 4933451729
copia
Numero-L L00820 128
copia
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il motore senza spazzole POWERSTATE™, costruito da MILWAUKEE®, è in grado di garantire una vita utile 2 volte maggiore e fino al 25% di potenza in più
  • Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Lama 254 mm per tagli ampi ed accurati
  • Sgancio rapido per una semplice impostazione dell'angolo di inclinazione a destra e sinistra, con stop predefinititi
  • Basi di appoggio laterale del legno scorrevoli ed alte, in grado di garantire stabilità ed accuratezza del taglio
  • Possibilità di effettuare tagli a profondità regolabili
  • Compatibile con tutti i banchi portatroncatrice Milwaukee (MSL 1000, MSL 2000, MSL 3000)
  • Fino a 307 tagli su legno morbido 38 mm x 89 mm con una batteria da 9.0 Ah, evitando così di ricaricare la batteria durante una giornata di lavoro
  • Maniglia integrata per un facile trasporto
  • Piastra in acciaio con indicazione dei gradi di angolazione e angoli predefiniti
  • Luce LED integrata per illuminare la linea di taglio in condizioni di scarsa luminosità
  • Funziona con tutte le batterie M18™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/ batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/ batterie ricaricabili: Li-ion
  • Diametro foro [mm]: 30
  • Tecnologia: Carburante
  • Giri/minuto al minimo: 4000
  • Diametro della lama: 254
  • Fornito: in scatola
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 20. 0 (M18 B5)
  • Peso con batteria: 20,0
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Velocità a vuoto [min_1]: 4000
  • Variante del prodotto: M18 FMS254-0
  • Diametro lama [mm]: 254
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: Lama, chiave a brugola, impugnatura laterale, staffa

Fornitura:

Dispositivo di bloccaggio del pezzo, lama della sega, attrezzo per il cambio della lama della sega

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello