Smerigliatrice angolare AGVK24-230EK

Codice art.: 4933451413
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933451413
EAN / GTIN 4002395161683
Codice del produttore 4933451413

Descrizione

Descrizione:

  • Potente motore da 2400 W per la massima durata e resistenza alle polveri abrasive
  • Protezione contro il riavvio accidentale (LLO)
  • Frizione di sicurezza contro il contraccolpo
  • Protezione dal surriscaldamento
  • Funzione softstart
  • Design estremamente compatto e maneggevole: solo 485 mm di lunghezza in 5.4 Kg di peso
  • 2 posizioni per l'impugnatura anti-vibrazioni
  • Calotta di protezione resistente e regolabile senza attrezzi
  • Accesso facilitato alle spazzole per la sostituzione
  • Cavo 4 metri

Proprietà:

  • Velocità a vuoto: 6600
  • Diametro del disco: 230
  • Diametro del mandrino: 14
  • Fornito: in cartone
  • Peso [kg]: 5,4
  • Velocità a vuoto [min_1]: 6600
  • Potenza assorbita [W]: 2400
  • Profondità di taglio massima: 68
  • Profondità di taglio massima [mm]: 68
  • Profondità di taglio massima [mm]: 68
  • Profondità di taglio massima: 68
  • . Profondità di taglio [mm]: 68
  • Variante di prodotto: AGVK 24-230 EK
  • Diametro della ruota [mm]: 230
  • Filettatura del mandrino: M 14

Fornitura:

Cavo di rete 4 m, custodia protettiva, maniglia aggiuntiva AVS.

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello