Smerigliatrice angolare AGV13-125XE

Codice art.: 4933451218
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4933451218
    EAN / GTIN 4002395260850
    Codice del produttore 4933451218
    Numero-L L00820 126

    Descrizione

    Descrizione:

    • Potente motore da 1250 W PROTECTOR - Motore resinato per la massima durata e resistenza alle polveri abrasive
    • Design compatto per una maggiore maneggevolezza
    • 6 regolazioni di velocità da 2.800 a 11.500 g/min, per lavorare su differenti materiali
    • Potenza costante per fornire velocità costante sotto carico
    • Protezione contro il riavvio accidentale (LLO)
    • Termica di protezione contro il surriscaldamento
    • Frizione di protezione protegge l'utilizzatore in caso di blocco del disco
    • Nuovo sistema FIXTEC™ integrato, per un cambio del disco rapido e senza attrezzi
    • Resistente calotta di protezione regolabile senza attrezzi
    • Impugnatura Anti-Vibration per un impiego piu' confortevole
    • Selettore ruotabile di 90°
    • Cavo 4 metri

    Proprietà:

    • Diametro del disco: 125
    • Diametro del mandrino: 14
    • Fornito: in cartone
    • Peso [kg]: 2,4
    • Velocità a vuoto [min_1]: 2.800 - 11.500
    • Potenza assorbita [W]: 1250
    • Velocità massima a vuoto: 11500
    • Profondità di taglio massima: 33
    • Profondità di taglio max. Profondità di taglio [mm]: 33
    • min. Velocità a vuoto: 2800
    • Variante di prodotto: AGV 13-125 XE
    • Diametro ruota [mm]: 125
    • Filettatura mandrino: M 14

    Fornitura:

    Cavo di rete 4 m, custodia protettiva, impugnatura aggiuntiva AVS

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello