Descrizione:
- Punzonatrice FORCE LOGIC™: la più compatta e leggera del mercato, con 60kN di forza
- Il modo più facile di forare: per un foro veloce e privo di sbavature
- La massima precisione grazie al preciso sistema di allineamento delle matrici
- Ottimale bilanciamento per utilizzi con una sola mano
- Connettore rapido per una semplice preparazione del punzone e della matrice, senza la necessità di sostenere il peso dell'utensile
- Permette di forare fino a un ⌀ di 100 mm su 3 mm di acciaio leggero o 2,5 mm di acciaio inox
- Compatibile con la maggior parte di punzoni/matrici presenti sul mercato
- Il modo più facile e meno faticoso per forare fogli di metallo
- Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
Proprietà:
- Batteria inclusa: 1 x M18 B2
- Batteria: Li-ion
- Capacità della batteria [Ah]: 2,0
- Sistema di batterie: M18
- Numero di batterie/batterie: 1
- Tipo di batterie/batterie: Li-ion
- Tecnologia: Spazzolato
- Fornito: Valigetta di trasporto
- Peso con batteria [EPTA] [kg]: 2,3 (M18 B2)
- Peso con pacco batteria: 2,3
- Caricatore incluso: M12-18 C
- Stazione di ricarica disponibile: Sì
- Tempo di ricarica della batteria: 40
- Variante del prodotto: M18 HKP-201C
- Tensione [V]: 18
- Caratteristiche standard: vite di fissaggio da 11,1 mm (7/16˝), vite di fissaggio da 19 mm (3/4˝), sistema di cambio rapido con prelievo senza attrezzi
Fornitura:
1 x batteria Li-Ion rossa da 18 V / 2,0 Ah, caricabatterie M12-18C, sistema di cambio rapido con supporto senza attrezzi,