Smerigliatrice angolare AGV17-125 Inox

Codice art.: 4933449870
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933449870
EAN / GTIN 4002395247912
Codice del produttore 4933449870
Numero-L L00820 198

Descrizione

Descrizione:

  • Potente motore da 1750 W PROTECTOR - Motore resinato per la massima durata e resistenza alle polveri abrasive
  • 7 regolazioni di velocità da 2.000 a 7.600 g/min, per i migliori risultati su acciaio inox
  • Potenza costante per fornire velocità costante sotto carico
  • Protezione contro il riavvio accidentale (LLO)
  • Termica di protezione contro il surriscaldamento
  • Frizione di protezione protegge l'utilizzatore in caso di blocco del disco
  • Flangia FIXTEC™ per un cambio del disco rapido e senza attrezzi
  • Resistente calotta di protezione regolabile senza attrezzi
  • Impugnatura Anti-Vibration che garantisce un basso livello vibrazioni
  • Cavo 4 metri

Proprietà:

  • Diametro del disco: 125
  • Diametro del mandrino: 14
  • Fornito: in scatola
  • Peso [kg]: 2,8
  • Velocità a vuoto [min_1]: 2000 - 7600
  • Potenza assorbita [W]: 1750
  • Velocità massima a vuoto: 7600
  • Profondità di taglio massima: 33
  • Profondità di taglio max. Profondità di taglio [mm]: 33
  • min. Velocità a vuoto: 2000
  • Variante di prodotto: AGV 17-125 INOX
  • Diametro ruota [mm]: 125
  • Filettatura mandrino: M 14

Fornitura:

Cavo di rete 4 m, copertura protettiva, impugnatura supplementare, dado di serraggio FIXTEC

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello