Smerigliatrice angolare AGV17-125XC

Codice art.: 4933449850
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933449850
EAN / GTIN 4002395247295
Codice del produttore 4933449850
Numero-L L00820 143

Descrizione

Descrizione:

  • Potente motore da 1750 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
  • Velocità costante in ogni applicazione e soft start
  • Protezione contro il riavvio accidentale
  • Protezione contro il sovraccarico
  • Frizione di protezione protegge l'utilizzatore in caso di blocco del disco
  • Sistema FIXTEC™ per la rapida sostituzione dei dischi
  • Calotta di protezione regolabile senza attrezzi
  • Impugnatura antivibrazione AVS
  • Cavo 4 metri

Proprietà:

  • Velocità a vuoto: 11000
  • Diametro del disco: 125
  • Diametro del mandrino: 14
  • Fornito: in cartone
  • Peso [kg]: 2,8
  • Velocità a vuoto [min_1]: 11.000
  • Potenza assorbita [W]: 1750
  • Profondità di taglio max: 33
  • Profondità di taglio max. Profondità di taglio [mm]: 33
  • Variante di prodotto: AGV 17-125 XC
  • Diametro della ruota [mm]: 125
  • Filettatura del mandrino: M 14

Fornitura:

Cavo di rete 4 m, copertura protettiva, impugnatura supplementare, dado di serraggio FIXTEC

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello