Minilucidatrice cordless M12BPS-0

Codice art.: 4933447791
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 12 V
Numero di batterie contenute 0
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Lucidatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933447791
copia
EAN / GTIN 4002395006557
copia
Codice del produttore 4933447791
copia
Numero-L L00820 303
copia
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • 2 velocità (0-2800 / 0-8300 giri/min) per applicazioni di lucidatura e levigatura
  • Elettronica REDLINK™ per la protezione del motore e della batteria contro il sovraccarico
  • Capacità lucidatura fino a 76 mm con spugne e levigatura fino a 50 mm con carta abrasiva
  • Grande autonomia con una singola carica
  • Compatto e maneggevole, solo 130 mm di lunghezza per lavorare in spazi ristretti
  • Tasto blocco albero per una cambio rapido degli accessori
  • 2 posizioni per l’impugnatura addizionale
  • Controllo individuale delle celle per ottimizzare l'autonomia e la durata del pacco batteria
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Funziona con tutte le batterie della piattaforma Milwaukee® M12™
  • Fornito con spugna dura, spugna morbida, cuffia d'agnello, platorello 50 mm e 75 mm e impugnatura laterale

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M12
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/batterie ricaricabili: Li-ion
  • Tecnologia: Spazzolato
  • Diametro del disco: 76
  • Diametro del mandrino: 9
  • Fornito: in scatola
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1. 0 (M12 B2)
  • Peso con batteria: 1,0
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Culla disponibile: No
  • Velocità a vuoto [min_1]: 2500 / 7500
  • Velocità a vuoto massima: 2500
  • Velocità a vuoto min. Velocità a vuoto: 7500
  • Variante del prodotto: M12 BPS-0
  • Diametro della ruota [mm]: 76
  • Tensione [V]: 12
  • Filettatura del mandrino: M9 x 0,75
  • Dotazione standard: Impugnatura supplementare, Disco di lucidatura, Disco di lucidatura, Spugna di lucidatura dura, Spugna di lucidatura morbida, Disco di lucidatura in lana d'agnello

Fornitura:

Impugnatura aggiuntiva, piastra di lucidatura, piastra di levigatura, spugna di lucidatura dura, spugna di lucidatura morbida, disco di lucidatura in lana d'agnello

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello