Trapano cordless M18BDD-402X.

Codice art.: 4933446198
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933446198
EAN / GTIN 4002395004867
Codice del produttore 4933446198
Numero-L L00800 146

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano avvitatore compatto, soli 185 mm di lunghezza, ideale per lavori in spazi ristretti
  • Motore MILWAUKEE® a 4 poli eroga la massima potenza in dimensioni contenute
  • Elettronica intelligente REDLINK™ consente la massima protezione della batteria e del motore contro il sovraccarico
  • Scatola ingranaggi in metallo per la massima durata nel tempo
  • Mandrino autoserrante in metallo da 1.5 - 13 mm
  • 17 posizioni di regolazione della coppia più posizione di presa diretta
  • Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
  • Indicatore stato di carica della batteria
  • Luce LED per illuminare l'area di lavoro
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 2 x M18 B4
  • Batteria: ioni di litio
  • Capacità della batteria [Ah]: 4. 0
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 2
  • Tipo di batterie/batterie ricaricabili: Li-ion
  • Diametro della punta per legno: 38
  • Diametro della punta per acciaio: 13
  • Apertura mandrino [mm]: 13
  • Tecnologia: Spazzolato
  • Fornito: HD Box
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B4)
  • Peso con batteria: 2,0
  • Caricatore incluso: M12-18 C
  • Stazione di ricarica disponibile: Sì
  • Tempo di ricarica della batteria: 80
  • Diametro max. Diametro di foratura nel legno [mm]: 38
  • Diametro max. Diametro di foratura nell'acciaio [mm]: 13
  • Ampiezza massima del mandrino: 13
  • Torsione massima [Nm]: 60
  • Variante di prodotto: M18 BDD-402X
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: portapunte, gancio per cintura, punta

Fornitura:

2 batterie agli ioni di litio rossa da 18 V / 4,0 Ah, caricabatterie M12-18 C, scatola HD, clip da cintura

Prodotti correlati

Accessori

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello