Trapano cordless M18BDD-0

Codice art.: 4933443530
copia
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933443530
copia
EAN / GTIN 4002395003198
copia
Codice del produttore 4933443530
copia
Numero-L L00800 2000
copia
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano avvitatore compatto, soli 185 mm di lunghezza, ideale per lavori in spazi ristretti
  • Motore MILWAUKEE® a 4 poli eroga la massima potenza in dimensioni contenute
  • Elettronica intelligente REDLINK™ consente la massima protezione della batteria e del motore contro il sovraccarico
  • Scatola ingranaggi in metallo per la massima durata nel tempo
  • Mandrino autoserrante in metallo da 1.5 - 13 mm
  • 17 posizioni di regolazione della coppia più posizione di presa diretta
  • Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
  • Indicatore stato di carica della batteria
  • Luce LED per illuminare l'area di lavoro
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batteria: M18
  • Campo di serraggio del mandrino [mm]: 13
  • Fornito: in scatola di cartone
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B4)
  • Caricabatteria incluso: Nessun caricabatteria incluso
  • Diametro massimo di foratura nel legno [mm]: Non è incluso. Diametro massimo di foratura nel legno [mm]: 38
  • Diametro massimo di foratura nell'acciaio [mm]: 38
  • . Diametro di foratura nell'acciaio [mm]: 13
  • Torsione massima [Nm]: 50
  • . Coppia [Nm]: 50
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: portapunte, gancio per cintura, punta
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello