Seghetto alternativo compatto cordless C12HZ-202C.

Codice art.: 4933441195
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933441195
EAN / GTIN 4002395001200
Codice del produttore 4933441195
Numero-L L00800 345

Descrizione

Descrizione:

  • Utensile extra compatto che misura soli 280 mm di lunghezza, ottimo per lavorare in spazi ristretti
  • Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
  • Sistema FIXTEC brevettato per una rapida sostituzione della lama senza chiavi
  • Ridotte vibrazioni, solo 10.5 m/s²
  • Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
  • Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 2 x M12 B2
  • Batteria: ioni di litio
  • Capacità della batteria [Ah]: 2,0
  • Sistema di alimentazione: M12
  • Numero di batterie/batterie: 2
  • Tipo di batterie/batterie: ioni di litio
  • Tecnologia: spazzolato
  • Fornito: Custodia per il trasporto
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1,2 (M12 B2)
  • Peso con pacco batteria: 1,2
  • Caricatore incluso: C12 C
  • Stazione di ricarica disponibile: Sì
  • Tempo di ricarica della batteria: 40
  • Variante del prodotto: C12 HZ-202C
  • Tensione [V]: 12
  • Dotazione standard: 2x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion battery, caricabatterie C12 C, 2 lame, valigetta di trasporto

Fornitura:

2x batteria Li-Ion rossa da 12 V / 2,0 Ah, caricabatterie C12 C, lama per sega, valigetta di trasporto

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello