• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Raschietto lama per sega a sciabola 76 mm

Codice art.: 49005456
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 49005456
EAN / GTIN 045242219476
Codice del produttore 49005456
Numero-L L00800 1386

Descrizione

Descrizione:

  • Lame specifiche per Milwaukee C12 HZ e M12 CHZ
  • Costruzione bi-metallica per una maggiore durata dei denti
  • Particolare disegno denti per tagli veloci e aggressivi
  • Corpo lama spesso per una maggiore resistenza
  • Lama da 75mm: per la rimozione adesivi in silicone, gesso, vernice e ruggine
  • Lama a base larga da 125mm: per la rimozione di colla, silicone, mastice, vinile, ruggine, vernice e carta da parati
  • Lama rimozione: per la rimozione delle fughe, malta o adesivo

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: Raschietto 75 mm - 1 pz

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello