• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Smerigliatrice angolare morbida AGV22-230 DMS

Codice art.: 4933431860
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933431860
EAN / GTIN 4002395243877
Codice del produttore 4933431860

Descrizione

Descrizione:

  • Potente motore da 2200 W con protezione contro le polveri abrasive per una maggior durata nel tempo
  • Design estremamente compatto: solo 485 mm di lunghezza e 5,4 kg di peso per una maggiore maneggevolezza
  • Avviamento morbido
  • Calotta di protezione resistente e regolabile senza attrezzi
  • Impugnatura Antivibrazione collocabile in 2 diverse posizioni per minori vibrazioni e maggior comfort
  • Comodo accesso alle spazzole per una veloce manutenzione
  • Cavo 4 metri

Proprietà:

  • Velocità a vuoto: 6600
  • Diametro del disco: 230
  • Diametro del mandrino: 14
  • Fornito: in cartone
  • Peso [kg]: 5,4
  • Velocità a vuoto [min_1]: 6600
  • Potenza assorbita [W]: 2200
  • Profondità di taglio massima: 68
  • Profondità di taglio massima [mm]: 68
  • Profondità di taglio massima [mm]: 68
  • . Profondità di taglio [mm]: 68
  • Variante di prodotto: AGV 22-230 DMS
  • Diametro della ruota [mm]: 230
  • Filettatura del mandrino: M 14
  • Dotazione standard: Cavo di alimentazione 4 m, cofano di protezione, impugnatura supplementare AVS, set di serraggio

Fornitura:

Cavo di rete 4 m, copertura protettiva, impugnatura aggiuntiva AVS, set di fissaggio.

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello