Sega circolare CS60

Codice art.: 4933419225
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933419225
EAN / GTIN 4002395238361
Codice del produttore 4933419225

Descrizione

Descrizione:

  • Potente motore da 1600 W con 5800 g/min per tagli veloci e precisi
  • Capacità di taglio 61 mm
  • Capacità smussatura 0-56° e stop a 45°
  • Comodo sblocco della leva per una rapida regolazione dell'inclinazione della lama
  • Aspirazione integrata per una linea di taglio più pulita
  • Larga ed ergonomica impugnatura per un miglior uso e controllo
  • Guida laterale per tagli precisi e puliti
  • Fornita con cavo di 4m, lama temperata 24 denti, guida parallela

Proprietà:

  • Diametro del foro [mm]: 30
  • Velocità a vuoto: 5800
  • Diametro della lama: 184
  • fornitura: in scatola
  • Peso [kg]: 4. 8
  • Velocità a vuoto [min_1]: 5800
  • Potenza assorbita [W]: 1600
  • Variante di prodotto: CS 60
  • Diametro della lama [mm]: 184
  • Disposizione standard: cavo di alimentazione da 4 m, lama in metallo duro da 24 denti, guida lunga

Fornitura:

Cavo di rete 4 m, lama in metallo duro a 24 denti, guida parallela lunga.

Prodotti correlati

Accessori