Lama per sega circolare 184/15, 87 mm 40Z legno

Codice art.: 4932471379
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932471379
EAN / GTIN 4058546290078
Codice del produttore 4932471379

Descrizione

Descrizione:

  • Rivestimento in PTFE: taglio a freddo, antiaderente per tagli più rapidi
  • Protegge dalla corrosione e dall'accumulo di resina
  • Feritoie di esapnsione: basse vibrazioni e maggiore precisione
  • Le fessure sono riempite con poliuretano e fungono da ammortizzatori isolando i denti dalle vibrazioni
  • Acciaio al taglio laser di alta qualità: precisione garantita
  • Denti in Carburo di tungsteno al cobalto: tagli netti e puliti
  • * Spessore sottile: ottimizzato per utensili a batteria , larghezza di taglio extra sottile per la aumentare il numero di tagli per carica
  • * Tutti i tipi di legno: legno dolce / duro, compensato, truciolare laminato, melamina, MDF
  • ** Identifica lame standard senza copertura PTFE e feritoie di espansione

Proprietà:

  • Numero di denti: 40
  • Diametro del foro [mm]: 5/8″
  • Diametro della lama: 184
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: CSB P W 184 x 5/8 x 2,1 x 40ATB
  • Diametro della lama [mm]: 184
  • Numero di denti: 40

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello