Smerigliatrice angolare AG9-125XE

Codice art.: 4933403206
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4933403206
    EAN / GTIN 4002395233786
    Codice del produttore 4933403206
    Numero-L L00820 281

    Descrizione

    Descrizione:

    • Potente motore da 850 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
    • Leggera e compatta per applicazioni medio-leggere
    • Elettronica che garantisce la velocità costante sotto carico, avviamento dolce e protezione contro il sovraccarico
    • Testata ingranaggi in metallo piatta per una migliore visibilità del lavoro e per un'ottimale profondità di taglio
    • Scatola per ingranaggi in lega di magnesio pressofusa
    • Interruttore e cuscinetti protetti dalla polvere
    • Efficienti ventole di raffreddamento evitano il surriscaldamento del motore anche nelle condizioni più gravose
    • Flangia FIXTEC™ per una sostituzione veloce e facile dei dischi
    • Robusta calotta di protezione regolabile senza attrezzi
    • Spazzole con distacco automatico
    • Cavo 4 metri

    Proprietà:

    • Diametro del disco: 125
    • Diametro del mandrino: 14
    • Fornito: in cartone
    • Peso [kg]: 1,8
    • Velocità a vuoto [min_1]: 2700 - 10.000
    • Potenza assorbita [W]: 850
    • Velocità massima a vuoto: 10000
    • Profondità di taglio massima: 33
    • Profondità di taglio max. Profondità di taglio [mm]: 33
    • min. Velocità a vuoto: 2700
    • Variante di prodotto: AG 9-125 XE
    • Diametro della ruota [mm]: 125
    • Filettatura del mandrino: M 14
    • Dotazione standard: Cavo di alimentazione 4 m, cofano di protezione, impugnatura supplementare, dado di serraggio FIXTEC

    Fornitura:

    Cavo di rete 4 m, copertura protettiva, impugnatura supplementare, dado di serraggio FIXTEC

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello