Smerigliatrice angolare AGV26-230GE DMS

Codice art.: 4933402490
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4933402490
    EAN / GTIN 4002395234356
    Codice del produttore 4933402490

    Descrizione

    Descrizione:

    • Potente motore da 2600 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
    • Autobalancer per ridurre le vibrazioni del disco
    • Motore con AVS e impugnatura antivibrazione per un maggior comfort
    • Le piu' basse vibrazioni nella sua categoria: solo 2,5 m/s2
    • Rotazione dell'impugnatura in 7 diverse posizioni
    • Funzione softstart
    • Calotta di protezione resistente e regolabile senza attrezzi
    • Distacco automatico delle spazzole
    • Cavo 4 metri

    Proprietà:

    • Velocità a vuoto: 6600
    • Diametro del disco: 230
    • Diametro del mandrino: 14
    • Fornito: in cartone
    • Peso [kg]: 5,5
    • Velocità a vuoto [min_1]: 6600
    • Potenza assorbita [W]: 2600
    • Profondità di taglio massima: 68
    • Profondità di taglio massima [mm]: 68
    • Profondità di taglio massima: 68
    • . Profondità di taglio [mm]: 68
    • Variante di prodotto: AGV 26-230 GE DMS
    • Diametro della ruota [mm]: 230
    • Filettatura del mandrino: M 14
    • Dotazione standard: Cavo di alimentazione 4 m, cofano di protezione, impugnatura supplementare AVS, set di serraggio, autobilanciatore

    Fornitura:

    Cavo di rete da 4 m, cappuccio protettivo, impugnatura aggiuntiva AVS, set di fissaggio, bilanciatore automatico.

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello