Martello combinato SDS+ PH28x

Codice art.: 4933396392
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello combinato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933396392
EAN / GTIN 4002395234943
Codice del produttore 4933396392

Descrizione

Descrizione:

  • Massa battente sovradimensionata che sviluppa fino a 3,4 J
  • Potente motore da 820 W
  • Avviamento morbido
  • Basse vibrazioni grazie alle impugnature gommate
  • Impugnatura secondaria
  • Massima durata grazie alla tecnologia IMB che migliora l'accoppiamento dei componenti interni
  • Reversibilità
  • Frizione di sicurezza salvaguarda l’operatore in caso di bloccaggio della punta
  • Versione X con attacco FIXTEC™
  • Cavo 4 m

Proprietà:

  • Diametro di foratura per calcestruzzo: 28
  • Diametro di foratura per legno: 30
  • Diametro di foratura per acciaio: 13
  • In dotazione: Valigetta per il trasporto
  • Peso [kg]: 2,9
  • Potenza assorbita [W]: 820
  • Diametro max. Diametro di foratura nell'acciaio [mm]: 13
  • Energia massima di impatto singola: 3,4
  • Variante di prodotto: PH 28 X
  • Energia di impatto [EPTA] [J]: 3,4
  • Dotazione standard: cavo di alimentazione da 4 m, adattatore FIXTEC e mandrino rapido da 13 mm, impugnatura supplementare con arresto della profondità di foratura, valigetta di trasporto

Fornitura:

Cavo di rete da 4 m, adattatore FIXTEC e mandrino autoserrante da 13 mm, impugnatura supplementare con arresto della profondità di foratura, valigetta di trasporto.

Prodotti correlati

Accessori

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello