SVASATORE CONICO HSS-CO 16,5 MM

Codice art.: 4932493979
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932493979
copia
EAN / GTIN 4058546511395
copia
Codice del produttore 4932493979
copia
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • A norma DIN 335C con 90 angoli
  • geometria a 3 tagli
  • Per svasatura e sbavatura in conformità alla norma DIN74/75
  • Geometria di taglio ottimizzata per un facile centraggio, evacuazione rapida dei trucioli e vibrazioni ridotte
  • Durata dell'utensile fino al 50% superiore rispetto ai svasatori a cono HSS standard e richiede una forza di avanzamento inferiore
  • L'uso di olio da taglio prolunga la durata utile
  • Adatto per acciaio e acciaio inox con resistenza alla trazione < 1100 N/mm², ghisa e plastica

Proprietà:

  • Diametro stelo: 10 mm
  • Riduzione: M8

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello