Utensili per la pulizia dei pavimenti SDS-MAX 635x152 mm

Codice art.: 4932480474
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Scalpelli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932480474
copia
EAN / GTIN 4058546407599
copia
Codice del produttore 4932480474
copia
Numero-L L01870 117179
copia
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le forbici Milwaukee SLEDGE™ rimangono affilate più a lungo
  • Ideale per la rimozione di piastrelle, linoleum, laminato e adesivi
  • La lama affilata e flessibile taglia più velocemente sotto il materiale
  • Lama larga 152 mm per una maggiore produttività
  • Il bordo smussato della piastra impedisce al materiale di incepparsi
  • Bulloni a testa svasata per ridurre l'allentamento
  • Acciaio forgiato di alta qualità per la massima durata

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: scalpelli per pavimenti SDS-Max autoaffilanti - 1 pz

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello