Scalpello per piastrelle SDS-MAX 300X50 mm slitta

Codice art.: 4932478271
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Scalpelli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932478271
copia
EAN / GTIN 4058546344481
copia
Codice del produttore 4932478271
copia
Numero-L L01500 15
copia
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Fino a 2 volte più duraturi rispetto agli scalpelli standard
  • Autoaffilante, massima performance più a lungo
  • Massima superficie di lavoro, maggior produttività, maggior rimozione
  • Estremità retificata
  • Più affilato più veloce ed evita gli inceppamenti
  • Made in Germany

Proprietà:

  • Lunghezza [mm]: 300
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: Scalpelli per piastrelle SDS-Max Sledge autoaffilanti 300 x 50 mm - 1 pz

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello