Ricevitori laser

Codice art.: 4932478104
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Distanziometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932478104
copia
EAN / GTIN 4058546340377
copia
Codice del produttore 4932478104
copia
Numero-L L00800 1638
copia
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il Ricevitore Laser MILWAUKEE® LLD 50 aumenta la portata del Laser lineari fino a 50 m
  • LED frontali e posteriori per accurato rilevamento del raggio
  • Magneti sui lati per fissaggio su superfici metalliche
  • Il morsetto (incluso) permette fissaggio su superfici non metalliche
  • Segnale audio regolabile e oltre 65 ore di autonomia (batterie AA incluse)
  • Ricevitore Universale: compatibile con tutti i Laser lineari Verdi
  • Possibilità di regolare l'accuratezza per massima precisione
  • Classe di protezione IP54
  • Resistenza a cadute da 1 m

Proprietà:

  • Corsa [m]: 50
  • Corsa operativa: 50 m
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 0,23
  • Peso con pacco batteria: 0,23
  • Variante di prodotto: LLD50

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello