Lama per sega circolare 254/30 mm 80Z legno/alluminio

Codice art.: 4932471318
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
⌀ Lama D 254 mm
⌀ Foro 30 mm
adatto per materiale Holz,Aluminium
Numero denti 80
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932471318
copia
EAN / GTIN 4058546289461
copia
Codice del produttore 4932471318
copia
Numero-L L01850 1344
copia
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Rivestimento in PTFE: taglio a freddo, antiaderente per tagli più rapidi
  • Protegge dalla corrosione e dall'accumulo di resina
  • Feritoie di esapnsione: basse vibrazioni e maggiore precisione
  • Le fessure sono riempite con poliuretano e fungono da ammortizzatori isolando i denti dalle vibrazioni
  • Acciaio al taglio laser di alta qualità: precisione garantita
  • Denti in Carburo di tungsteno al cobalto: tagli netti e puliti

Proprietà:

  • Numero di denti: 80
  • Diametro foro [mm]: 30
  • Diametro lama: 254
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: CSB MS Alu254 x 30 x 3,0 x 80TF neg.
  • Diametro lama [mm]: 254
  • Numero di denti: 80

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello