Mola a tazza diamantata DCUW 100 mm

Codice art.: 4932451185
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mole abrasive a tazza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932451185
copia
EAN / GTIN 4002395138739
copia
Codice del produttore 4932451185
copia
Numero-L L01850 2601
copia
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Mola a tazza universale: levigatura veloce di strati di calcestruzzo più spessi
  • Smerigliatura di superfici in calcestruzzo, granito e pietra naturale
  • Finitura dei bordi di piastrelle in calcestruzzo, pietra naturale e granito
  • Sabbiatura di superfici per il pretrattamento di nuovi strati di vernice
  • Particelle di diamante di alta qualità e un legame speciale per un'usura ridotta, specialmente su materiali duri
  • Grandi aperture per una migliore estrazione della polvere e raffreddamento dei segmenti
  • ✔ Risultati di lavoro molto buoni
  • ♦ Adatto in modo condizionato - la vita dell'utensile è significativamente ridotta in questa applicazione

Proprietà:

  • Diametro foro [mm]: 22,23
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: DCWU 100

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello