Prolunga SDS-MAX da 320 mm con attacco trapano

Codice art.: 4932399242
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Anello filettato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932399242
copia
EAN / GTIN 4002395358533
copia
Codice del produttore 4932399242
copia
Numero-L L01850 2409
copia
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • L'innovativo, brevettato e universalmente applicabile sistema di prolunga DrillConnect di Milwaukee™ è la soluzione definitiva per la massima variabilità durante la foratura con grandi diametri
  • DrillConnect è la connessione tra la macchina (fino a 8 kg) e l'utensile di lavoro (punta, punta, ecc.)
  • Adatto a tutti gli utensili SDS-Max, ad esempio punte, punte di fresatura e punte da trapano
  • Universale: Le prolunghe sono disponibili in diverse lunghezze nelle prese SDS-Max e 19 mm K-Hex
  • Risparmio: A seconda dell'applicazione, gli utenti professionali hanno bisogno di punte lunghe e corte, alcune con lo stesso diametro
  • Con il Drill Connect System, il numero di trapani necessari può essere ridotto
  • L'utente ora ha bisogno di una sola lunghezza di trapano e può estenderla con il Drill Connect System se necessario
  • Questo significa che solo una punta standard è necessaria per ogni tipo di utensile e diametro, e si può risparmiare fino al 30% dei costi
  • 100% di potenza: l'adattatore Drill Connect permette una connessione veloce e sicura tra la macchina e l'utensile
  • Grazie al trasferimento completo della potenza alla punta, non c'è perdita di energia
  • Peso ridotto: La combinazione dell'utensile a inserto corto con la prolunga da 18 mm riduce il peso totale fino al 15% rispetto a una punta lunga
  • Si raccomanda di pulire e oliare l'adattatore Drill Connect a intervalli regolari (grasso Milwaukee™ 4932352273)
  • Drill Connect è adatto per forare con grandi diametri a partire da 32 mm e con trapani a percussione fino a 8 kg

Proprietà:

  • Lunghezza [mm]: 320
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Prolunga SDS-Max - SDS-Max 320 mm - 1 pz
  • Disposizione standard: PN 4000 E, PH 40 SQ, PHE 40 SQ, PHE 45 SQ, PH 40 HQ

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello