Valigetta milwaukee gr.1 system

Codice art.: 4932378986
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932378986
copia
EAN / GTIN 4002395349401
copia
Codice del produttore 4932378986
copia
Numero-L L01850 2509
copia
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Gli angoli stondati e rinforzati, le coste profonde e il design arcuato realizzato in robusta plastica ABS rendono questa custodia estremamente resistente e duratura
  • La custodia è strutturata in modo da assorbire gli urti, le cadute e per affrontare le condizioni difficili dei cantieri
  • L'esclusivo sistema di fissaggio consente di chiudere insieme due o più custodie, per un trasporto facile e sicuro
  • Le profonde nervature e la forma arcuata assicurano l'incastro di una custodia sull'altra, in modo da poterle accatastarle in modo stabile
  • Il sistema di bloccaggio facilita il trasporto degli utensili e degli accessori al posto di lavoro
  • Tutto sarà a disposizione quando necessario

Proprietà:

  • Larghezza [mm]: 358
  • Contenuto: Chiusure a sgancio rapido e inserto in schiuma.
  • Lunghezza [mm]: 475
  • Versione prodotto: Universale 475 x 358 x 132 mm - 1 pz

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello