Lama per seghetto alternativo 50/1,1 mm T118AHM (2 parti) in metallo

Codice art.: 4932373393
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza lama 50 mm
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932373393
copia
EAN / GTIN 4002395348886
copia
Codice del produttore 4932373393
copia
Numero-L L00800 1716
copia
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • I denti di questa lama sono costituiti da una striscia di metallo duro che la rende adatta e durevole su acciai ad alto contenuto di lega come l'acciaio inox
  • Per ottenere migliori risultati dal lavorare senza azione pendolore e usuale usare olio da taglio come lubrificante

Proprietà:

  • Profondità di taglio max. Profondità di taglio nell'acciaio [mm]: 1,5 - 3
  • Contenuto della confezione: 2
  • Variante di prodotto: 50 x 1,1 mm T 118 AHM - 2 pz
  • Profondità di taglio (in lamiera d'acciaio, 400 N/mm²): 3

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello