Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Carrello da tavolo con struttura in acciaio saldato. Con 3 vaschette in lamiera di acciaio. Le staffe in tubolare di acciaio e i vassoi in lamiera di acciaio sono imbullonati tra loro. Vaschette a tenuta di olio, bordo alto 40 mm. Verniciato a polvere, blu brillante RAL 5007. Barra di spinta orizzontale. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi a EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Portata piano superiore e centrale 200 kg.
Proprietà:
Portata totale (kg): 400
Lunghezza superficie utile (mm): 850
Larghezza superficie utile (mm): 500
Altezza ripiani (mm): 207, 519, 829
Lunghezza totale (mm): 986
Larghezza totale (mm): 500
Altezza totale (mm): 1065
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 160 x 40
Nota:
secondo EN 1757-3